画像準備中

カラートレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07579215 品番 CR-TR51-G
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

和風とパステルの紙製トレー。金属不使用で、丸ごと焼却可能。パステルカラーの紙製トレー。柔らかな色合いが女性のデスクを彩ります。

サイズA4判 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×311×80 材質(裏)タント紙 材質(表)タント紙にPP貼つや消仕様 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×330×68 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする