クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 机上整理・収納用品
クラウン[事務用品]の レタートレー
パイラトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07579346
品番
CR-TR22-NG
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
上段とのすき間が大きく使いやすいトレー。
支柱は軽くて丈夫なアルミ素材を採用。
サイズ
2段、A4判タテ型
材質
(本体)再生PS製、(取手/支柱)アルミ製
トレー内寸(mm)
226×308×36
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×332×135
グリーン購入法
適合