クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 店舗運営用品
クラウン[事務用品]の キャッシャー/レジ・会計用品
クラウン[事務用品]の 番号札
番号札 番号入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
色
空
注文コード
07579748
品番
CR-BG31-SB
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチロール製
仕様
表面に番号入り(裏面は無地)
色
空
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
30×45×2.5
穴径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応