明邦化学
明邦化学の 釣具
明邦化学の ギア
SFC フライ・L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07580049
品番
-
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
VS-8050/VS-3078下段、VS-7070・VS-7055上段、VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
外寸:186×103×34/内寸:179×89×29
色
クリア
備考
可変仕切板6枚付
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。