明邦化学
明邦化学の 釣具
明邦化学の ギア
SFC フライ・HD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07580128
品番
-
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ハードマスター400・500・620、BM-7000中皿にシステム収納可能。
※ハードマスター400付属ケース
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
外寸:178×120×60/内寸:170×108×56
色
クリア
備考
可変仕切板4枚付
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。