CR-BG30-Y 番号札 無地 クラウン[事務用品] 07580186

番号札 無地

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)
内容量1箱(100枚)注文コード07580186品番CR-BG30-Y
参考基準価格(税別)¥2,870販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
取付け方法吊り下げ材質スチロール製寸法(横×縦×厚さ)(mm)30×45×2.5穴径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07580177
2022-08-23
用途: 線を束ねて、番号で仕訳する

以前は紙の表示札を使用していたが、輪ゴムを通して使うと破れやすくダメになりやすかった。こちらを購入して使用しているが、輪ゴムはダメになっても番号札は使いまわせるので便利です。

2017-01-17
用途: 下足、上着の間違い防止
建設業・工事業

番号札の商品にたいしては満足しております。
品物にキズが付かないプラスチック製のクリップ付があれば。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする