番号札 無地

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 07580204 品番 CR-BG40-G
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
取付け方法吊り下げ 材質スチロール製 寸法(横×縦×厚さ)(mm)40×60×2.5 穴径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07580177
2022-08-23
用途:
線を束ねて、番号で仕訳する

以前は紙の表示札を使用していたが、輪ゴムを通して使うと破れやすくダメになりやすかった。こちらを購入して使用しているが、輪ゴムはダメになっても番号札は使いまわせるので便利です。

2017-01-17
用途:
下足、上着の間違い防止
建設業・工事業

番号札の商品にたいしては満足しております。
品物にキズが付かないプラスチック製のクリップ付があれば。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする