牛床革手袋黄当付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード07580325 品番325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

牛床革を使用し手の平の裏生地にネルを使用し、はめ心地が抜群です。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)24 グレー 入数(双)1 用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07580334
2018-01-23
用途:
塗装時

今回も残念ながら、使って数分で親指が破れました。
縫製もよくないみたいですし、生地ももう少し改善して頂きたいです。
使ってすぐなので、返品できないのが困ります。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする