明邦化学
明邦化学の 釣具
明邦化学の ギア
PA-10SS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07580390
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
シリーズ最薄で針やガン玉の収納に最適。中身が取り出しやすいよう底面コーナーにR加工を採用。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体:ABS/内蓋:ポリプロピレン/ヒンジパーツ:POM樹脂
寸法(mm)
97×64×20
色
パールホワイト
備考
HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。