VW-鯛ラバストッカー2020NS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07580487 品番-
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

並列で収納するので、カラーやサイズが一目でわかり、マットにはポリエチレンを採用。
ヘッド部のホールド力を高め、フックは特殊加工で視認性が向上したスリットへ差し込むことで
鯛ラバがケース内で絡み合うこともなく、スムーズな取り出しが可能。
VW-2070・VS-7070下段、BM-9000、BM-7000にシステム収納可能。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリプロピレン/蓋/止具:ポリカーボネート/マット:発泡ポリエチレン 寸法(mm)255×190×28 クリア 備考ヘッドホール:27mmΦ/収納数:12個/ヘビーウエイト対応モデル/HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする