曜日別特売
- タコエギケースL 明邦化学 07580496

 

- タコエギケースL 明邦化学 07580496
- タコエギケースL 明邦化学 07580496
- タコエギケースL 明邦化学 07580496
- タコエギケースL 明邦化学 07580496
- タコエギケースL 明邦化学 07580496

タコエギケースL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード07580496品番-
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

船タコで使用する、タコエギの収納に特化した専用ケース。
タコエギの特徴でもある大きなハリと、エギのシンカーが相まって、絶妙に収納しづらく、交換時もケース内で絡まり合い取り出しにくく、頭をかかえていたアングラー必見。
専用のトレイで仕切りをつけることにより、タコエギ同士が干渉しあうことなく、綺麗に10本収納可能です。スムーズに取り出せることはもちろん、使いたいカラーが一目で見つかることも時合を逃さない大事な要素となります。3020サイズで設計しているので、バケットマウスへのシステム収納にも最適です。
<BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070Nにシステム収納可能>

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具、中トレイ:ABS寸法(mm)255×190×40備考HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする