三興化学工業
三興化学工業の 天然ゴム手袋
三興化学工業の 厚手タイプ 天然ゴム手袋
工業用手袋スモーク短大
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
07580517
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
安全性を重視した厚手タイプながら柔らかく手が疲れない手袋です。
色
ブラウン
サイズ
L
全長(cm)
25.0
中指長(cm)
7.1
手のひらまわり(cm)
23.0
材質
天然ゴムラテックス
入数(双)
1