明邦化学
明邦化学の 釣具
明邦化学の ギア
VS-420
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07580530
品番
-
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
VS-8050、VS-3080、VS-3078にシステム収納可能
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
蓋:ポリカーボネート/底/トレー/止具:ABS/パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
115×73×18
色
スモークBK
備考
サイズシール・マグネットシール付
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。