明邦化学
明邦化学の 釣具
明邦化学の ギア
スリットフォームケース820ND
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07580539
品番
-
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
スリットがハッキリ見える、特殊技術のスリット加工を採用。
フリースペースを採用し、スリットにフックを差し込めるので、ロックフィッシュ、ブラックバス、エリアや鮎釣りに最適です。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体:ポリプロピレン/マット:発泡ポリエチレン/止具:ABS
寸法(mm)
233×127×34
色
クリア
備考
VS-8050、3080、3078にシステム収納可能/可変仕切板2枚付き/HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。