バケットマウスシリーズ・ランガンBOXシリーズに装着可能なマルチハンガーBM。
使用頻度の高いプライヤーやハサミなど掛けておけるので釣り場での作業がスムーズに行えます。さらにジグやルアーのフックを直接掛けやすい凹みを利用し、スタメン候補のルアーのスタンバイや、交換したルアーを一時的に掛けておくなどケースから出し入れする時間を省けるので、時合いを逃しません。パーツケースBM-100や、ルアーホルダーBMなど別のオプションパーツを取付けることもでき、釣り場における、”タックルボックス自己流アレンジ”の幅を広げます。
装着可能商品]
BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055
※バケットマウスシリーズへ本製品を取り付けた場合
取り付けた反対側から、蓋を開けることはできませんのでご注意ください。
無理に開けると、バケットマウスと本製品の接続部分が破損する恐れがあります。