防水ケースWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07580670 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高い防水性・蓋の高透明度・耐衝撃性に優れたタフボディ、さらに両面収納と、うれしい要素を詰め込んだ両面収納防水ケース。
タイプの異なる両面仕切り収納が可能で、錆びさせたくないフックやシンカー、小型ジグなどの収納に最適。
(VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の上段にシステム収納可能)

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体、蓋、バックル:ポリカーボネート/仕切板:ポリプロピレン/シャフト:ステンレス/パッキン:シリコーン 寸法(mm)175×105×43 クリアブルー 備考可変仕切板 小15枚、大4枚付属/HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする