明邦化学
明邦化学の 釣具
明邦化学の ギア
FグリップBM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07580697
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
バケットマウスや、VS-7070・VW-2070に付属のホルダーで装着可能。
アジ・メバル・カサゴ・タチウオなど手を汚さずにキャッチソルトウォーターゲームの必須アイテム。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
グリップ本体:ガラス繊維強化プラスティック/ホルダー・ベルトフック:POM樹脂
寸法(mm)
233×36×57
色
ブラック
備考
HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。