- VW-ES2050 明邦化学 07580871

 

- VW-ES2050 明邦化学 07580871
- VW-ES2050 明邦化学 07580871
- VW-ES2050 明邦化学 07580871

VW-ES2050

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード07580871品番-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ケースを開けるわずらわしさを解消したエギストッカー。
蓋を開けた状態でバッカンやバッグに収納し使う事ができるので
隣のエギと干渉することなくスムーズな取り出しが可能。
エギングのみならずメタルスッテの収納などにも使え
水抜きダクトを搭載しているのでケースごと丸洗いも可能。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/蓋:ポリカーボネート寸法(mm)214×116×30クリア備考収納本数:10本/対応エギサイズ:2~2.5号/※メーカーにより対応しない場合があります。/HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする