ランガンケース1010W-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07580907 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ランガンアングラーにはたまらない、コンパクト&圧倒的収納力。
両面が収納スペースになっているので収納力は抜群です。さらに手に収まりやすいサイズを突きつめることで、取り出しもスムーズに行えるようになりました。両面スリットフォームの”W-2”はジグヘッドやフックの収納に便利な、ハッキリスリット仕様。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体・バックル・仕切板:ポリプロピレン/シャフト:ステンレス/マット:発泡ポリエチレン 寸法(mm)175×105×38 イエロー 備考ワームプルーフ/VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の上段にシステム収納可能/HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする