明邦化学
明邦化学の 釣具
明邦化学の ギア
リバーシブル 100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07580916
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
対面トライアングル構造でスペースを効率的に使用できる両面収納タイプ。エギやジグ、ミノーの収納に最適。
水抜きダクト付きなので使用後は、丸洗いが可能。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
200×126×36
色
クリア
適合サイズ
エギ:100mmクラス/ジグ:40gクラス/ミノー:90mmクラス/※メーカーによっては対応しない場合があります。
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。