大小2種類のサイズのマス目を採用したインナーストッカー。大きい方のマスはエギの収納に適したサイズの28mm×32mmに、小さい方のマスはイカメタル・スッテに適した24mm×27mmに設計。総数51個も収納可能な大容量タイプで、バケットマウスBM-9000・VS-7095Nに2個システム収納可能。中身を入れ替えることなく、エギング・ティップラン・イカメタルに対応します。水抜き穴を設置しているので、使用後は丸洗いも可能です。