リバーシブル120

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07580986 品番-
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

対面トライアングル構造を採用することで省スペースに効率よく収納できる「REVERSIBLE」シリーズ。
エギのシンカー部やルアーのトリプルフックが溝に収まるので無駄なく収納でき、広めの内寸はジグの収納にも最適。水抜きダクト付きで丸洗いも可能。
リバーシブル100と同じ外寸で、内寸120mmを実現!メタルスッテや小型エギ、メタルジグなどの収納に最適!

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質ポリプロピレン 寸法(mm)200×126×36 クリア
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07580986
2025-11-26
用途:
釣り用ルアー入れ
製造業

ルアーやエギが入るので重宝しそうです。
ダイワのライフジャケットDF-6425にスッポリ入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする