- ルアーゲームケースJ 明邦化学 07581108 - ルアーゲームケースJ 明邦化学 07581108 - ルアーゲームケースJ 明邦化学 07581108 - ルアーゲームケースJ 明邦化学 07581108 - ルアーゲームケースJ 明邦化学 07581108 - ルアーゲームケースJ 明邦化学 07581108

ルアーゲームケースJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07581108 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ルアーゲームで使用する、ジグやワームなどの収納に最適なジョイントシリーズ。蓋の内側には、ワームがくっつきにくいワームスリップ加工を採用しているので、アジングなどで使用するワーム収納にも最適。さらにSLJで使用する軽量ジグや、タングステン50g前後のジグにジャストサイズ。タイラバの仕掛け、スカートやネクタイも絡まず取り出しやすいので、ショア・オフショア問わず活躍します。
BM-5000、VS-7080/7080Nの中皿、VS-7070/7070N、VS-7055/7055Nの上段に2個システム収納が可能。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)175×105×18 備考HG、可変仕切板6枚付属
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする