スリットフォームケース3020NS

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07581178 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

スリットがハッキリ見える、特殊技術のスリット加工を採用。
シリーズ最大サイズで余裕の収納力を発揮。
スリットにフックを差し込めるので、ロックフィッシュ、ブラックバス、エリアや鮎釣りに最適です。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリプロピレン/マット:発泡ポリエチレン/止具:ABS 寸法(mm)255×190×28 クリア 備考VW-2070、VS-7070下段にシステム収納可能/BM-7000にシステム収納可能/HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-15
用途:
アユ釣り用イカリ鈎の収納用
農・林・水産業

7.5号4本イカリ以下は収納可能、8.0号4本イカリは収納不可能程度の内部高さ。
硬めのスポンジで鈎のホールド力もあり、イカリ鈎の収納に十分使用可能。
スポンジは底部に接着されており、取り外し不可能。
防水性能等は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする