明邦化学
明邦化学の 釣具
明邦化学の ギア
リバーシブル 145
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07581239
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
対面トライアングル構造。
両面タイプによりスペースを有効利用。
エギのシンカー部・ルアーのトリプルフックが溝に収まるので、無駄なスペースを解消。
水抜きダクト付きで丸洗いも可能。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
206×170×42
色
クリア
適合寸法(mm)
エギ:3.5号クラス/ミノー:130クラス/※メーカーによっては対応しない場合があります。
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。