クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 製図用品
クラウン[事務用品]の 製図機器
透写台 LEDタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07581245
品番
CR-TS45L
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
目に優しく、チラつきのない日本製LEDを採用。約50000時間の定格寿命。
質量(kg)
2.7
形式
卓上型(A3判)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×364×15
光源
LED
照度(Lux)
3500
複写サイズ
424×300mm
傾斜角度(°)
0固定
RoHS指令(10物質対応)
対応