明邦化学
明邦化学の 釣具
明邦化学の ギア
セーフティカバーL(ケース100ケ入り)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07581257
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体:ポリエチレン/ケース:ポリプロピレン
色
レッド
サイズ
(L)#2〜6
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。