ランガンケース3010W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07581309 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

3010と同サイズのランガンケース。
3010サイズで、両面が収納スペースになっているので収納力は抜群です。両面仕切り収納になっているので、ワームはもちろん、小型プラグなども十分収納できます。さらに蓋にワームがくっつかない「Worm Slip」加工を採用!

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体・バックル・仕切板:ポリプロピレン/シャフト:ステンレス 寸法(mm)205×145×40 ホワイト 備考ワームプルーフ/可変仕切板48枚付/VS-3010と同サイズ/HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする