曜日別特売
- ランガンケース3010W-1 明邦化学 07581318

- ランガンケース3010W-1 明邦化学 07581318
- ランガンケース3010W-1 明邦化学 07581318
- ランガンケース3010W-1 明邦化学 07581318
- ランガンケース3010W-1 明邦化学 07581318

ランガンケース3010W-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード07581318品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

3010と同サイズのランガンケース。
3010サイズで、両面が収納スペースになっているので収納力は抜群です。仕切りとスリットフォームのコンビタイプ”W-1”は最もランガンに適したケースと言えるでしょう。さらに仕切フォームには、蓋にワームがくっつかない「Worm Slip」加工を採用!

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体・バックル・仕切板:ポリプロピレン/シャフト:ステンレス/マット:発泡ポリエチレン寸法(mm)205×145×40レッド備考ワームプルーフ/可変仕切板24枚付/VS-3010と同サイズ/HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする