明邦化学
明邦化学の 釣具
明邦化学の ギア
ランガンケース3010W-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07581327
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
3010と同サイズのランガンケース。
3010サイズで、両面が収納スペースになっているので収納力は抜群です。両面スリットフォームの”W-2”はジグヘッドやフックの収納に便利な、ハッキリスリット仕様。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体・バックル・仕切板:ポリプロピレン/シャフト:ステンレス/マット:発泡ポリエチレン
寸法(mm)
205×145×40
色
イエロー
備考
ワームプルーフ/VS-3010と同サイズ/HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。