クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 製図用品
クラウン[事務用品]の 製図テンプレート
テンプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
種類
楕円
注文コード
07581342
品番
CR-TN220-G
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
種類・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なバリエーションをご用意。
種類
楕円
材質
耐衝撃性アクリル製
サイズ
楕円定規
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
328×163×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴タイプ
25°〜60°(62穴)