ルアーゲームで使用する、スナップなどの接続金具や、仕掛けのパーツなどの収納に便利なジョイントシリーズ。4部屋に区切られており、各部屋個別に蓋の開閉が可能。必要なアイテムだけをスムーズに取り出すことが出来ます。部屋内を細かく仕切れば、スプリットリングやスナップなどのパーツ収納に最適。さらに、仕切りを外し、マルチに使うことで、大型オフセットフックまで対応する、小物収納に特化したクワトロ仕様です。 BM-5000、VS-7080/7080Nの中皿、VS-7070/7070N、VS-7055/7055Nの上段に2個システム収納が可能。