曜日別特売
- 防水ストッカーBM-185 明邦化学 07581519

- 防水ストッカーBM-185 明邦化学 07581519
- 防水ストッカーBM-185 明邦化学 07581519
- 防水ストッカーBM-185 明邦化学 07581519
- 防水ストッカーBM-185 明邦化学 07581519

防水ストッカーBM-185

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード07581519品番-
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

BM-9000・7000、VS-7070、VW-2070にスッポリ収まる防水仕様のストッカー。
ストッカー単独で釣り場の足元に置いておけば、船上などの限られたスペースでの釣りに最適。防水仕様にしているため、波をかぶっても中のタックルが水にさらされる心配が無いので、錆びさせたく無いタックルや、スペアリールの収納に最適。
仕切板も組み方により数パターンのバリエーションを持たせているので、様々な釣りに対応可能。
(BM-9000・BM-7000・VS-7070・VW-2070に収納可能>)

用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質蓋、バックル:ABS樹脂/本体、ハンドル、仕切板:耐衝撃性コーポリマー/パッキン:シリコーン寸法(mm)270×182×200クリア×オフホワイト備考可変仕切板3枚付属/ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする