- インナーストッカーBM-35S 明邦化学 07581537 - インナーストッカーBM-35S 明邦化学 07581537 - インナーストッカーBM-35S 明邦化学 07581537 - インナーストッカーBM-35S 明邦化学 07581537

インナーストッカーBM-35S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07581537 品番-
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スクイッドストッカーBM-Sよりも1マスあたりのスペースを大きく設計することによりカンナの大きなメタルスッテや、エギなどをストレスなく収納することが可能になりました。さらに、マス目が大きくなることで、隣接するルアー間に隙間が設けられるのでスッテやエギなどの視認性が良くなり、スムーズに交換ができます。最大35個収納可能で、水抜き穴を設置しているため、使用後は丸洗いも可能です。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質耐衝撃性ポリプロピレン 寸法(mm)225×168×120/1マスサイズ:29×28 ブラック 備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする