明邦化学
明邦化学の 釣具
明邦化学の ギア
活きエサBAG小
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07581835
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
手返し良くエサの交換が可能な軽量コンパクト設計。
※エアーポンプ(別売り)は上部・側面どちらからでもセットが可能。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体・中アミ:耐衝撃性コーポリマー/蓋:ポリエチレン
寸法(mm)
300×190×200
色
オフホワイト
備考
容量7L/※エアーポンプ別売/HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。