※サンプル画像(詳細は各品番・カラーの仕様をご確認ください)、
明邦化学
明邦化学の 釣具
明邦化学の ギア
プロスプリングケース CB-440
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オレンジ
注文コード
07581896
品番
オレンジ
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
防滴構造を採用した、ワンタッチ開閉の小物ケース。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体・中トレー:ABS/内蓋:ポリカーボネート/パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
115×78×35
色
オレンジ
備考
マグネットシール付/ナンバーシール付
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。