※サンプル画像(詳細は各品番・カラーの仕様をご確認ください)、

スモークBK VS-800NDDM 明邦化学 07581975 スモークBK VS-800NDDM 明邦化学 07581975

VS-800NDDM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スモークBK 注文コード07581975 品番スモークBK
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

複数のビッグベイトを、まとめて収納したいアングラーには嬉しい、内寸高55mmのスペースを確保。BM-5000、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の下段にシステム収納が可能。
さらに、バランススタンド搭載のスタンディングモデルなのでケース自体が自立するため、タックルボックスへも収納しやすく、取り出す時は、指を掛けて引き抜けるスペースを設置した、キャッチアップシステムを採用しているので、蓋が開くことなくスムーズに取り出せます。

備考
VS-3010NDDMと同サイズ/「VS-7070、7055、VW-2070、2055、BM-5000」下段にシステム収納可能/可変仕切板4枚付/
ワームプルーフ
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質ポリプロピレン 寸法(mm)205×145×60 スモークBK
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする