GX-771 GRIP ON HYPER スナイパー プロスター 07582084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX-771 GRIP ON HYPER スナイパー プロスター 07582084 GX-771 GRIP ON HYPER スナイパー プロスター 07582084 GX-771 GRIP ON HYPER スナイパー プロスター 07582084 GX-771 GRIP ON HYPER スナイパー プロスター 07582084 GX-771 GRIP ON HYPER スナイパー プロスター 07582084

GRIP ON HYPER スナイパー

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード07582084 品番GX-771
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,230
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

伸縮するからフィットする、まさに素手のような使い心地。
耐久性に優れているから経済的。
優れた伸縮性でソフトなグリップ感。
通気性、透湿性抜群。
手がムレにくい。
スベリ止め効果に富み最適。
洗濯が容易で素早く乾燥。色落ちもしません。

全長(cm)21.5 材質ポリウレタン、ポリエステル サイズL 手の平幅(cm)9.5 タイプ手首マジックタイプ 用途内装工事、重機運転、建築・土木、荷役、配送、配線工事、配管工事 入数(双)1 中指長(cm)8.0
注意
※電気に対しては絶縁性はありませんので、通電時には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07582075
2012-01-13
用途:
電気工事一般
建設業・工事業

全く使い物にならない、まとめ買いしてしまって、結局1枚使って見て、手袋の表面が全て剥がれ落ちゴミだらけになってしまうので、捨てました
全くこんな商品良く製品として売ってるのか、金を溝に捨てたような気分でした

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
07582084
2012-01-13
用途:
電気工事一般
建設業・工事業

使い物にならない、酷いしろものです
この商品は二度と購入しないでしょう、絶対に購入しないことをおすすめします
最悪な商品です。
こんな商品が、販売出来る販売会社は信用を無くすでしょう

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
07582075
2011-04-22
用途:
重量物運搬時
ハヤカワ コーポレーション 様 (建設業・工事業)

つかって20分で手のひらのゴムがなくなった。値段と性能がつりあわない。
軽作業で手の感覚が必要な作業には向いているが、摩擦に非常に弱い。
結局高い金をだしてすぐごみとなった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
07582084
2011-05-02
用途:
土木工事作業等。

粗悪品。コーティングされたゴムが簡単に剥がれ落ちた。売るべきでなく、絶対買わないほうが良い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
07582093
2010-12-26
用途:
屋内軽作業
民宿さきはら荘 様

仕様開始直後から滑り止めがボロボロと剥がれ落ちて周囲を汚すので清掃の手間が増え、作業能率が非常に低下します。半日で指先はどツルツル。一日の作業終了時には指先に穴が開き、手のひらの縫製もほどけて捨てるしかありません。使い捨てにしても百均の軍手より質は劣悪です。ちなみに【グリップ】はしません。在庫品は即刻廃棄すべきでしょう。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
07582084
2011-02-05
用途:
軽作業、建材運搬
上田建設株式会社 様

鋼管の運搬作業時に使用しましたが、30分程度の作業で、手のひら中指の付け根あたりが擦り切れて破れてしまいました。指のあたりのポリウレタンもボロボロに剥がれています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
07582093
2010-11-30
用途:
家内一般作業

開封後、一こすりで手袋表面のコーティングがボロボロと剥がれ落ちました。
購入前にこの書き込みを読んでいれば決して買わなかったでしょう。こういう状態でありながら販売を継続している貴社に対し強い憤りを感じます。
即返金に応じて下さい。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございません。
別途ご連絡を頂戴致しましたので、担当窓口よりご連絡させて頂いております。
何卒ご了承いただきます様、宜しくお願い致します。

対象商品:
07582075
2010-10-17
用途:
軽量物梱包作業 仕分作業

ビスをサイズ別に仕分し始めて30分程度で手のひら側指先のゴムコーティングが
ボロボロと剥がれツルツルのナイロン素材だけになり物がつかめなくなりました
とても過酷な状況での作業とは思えませんので品質に疑問が残ります

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする