明邦化学
明邦化学の 釣具
明邦化学の ギア
VS-3070
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
スモークBK
注文コード
07582140
品番
スモークBK
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
40cmバッカンサイズ。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体:耐衝撃性コーポリマー/止具:ポリプロピレン/蓋:ABS
寸法(mm)
380×270×120
色
スモークBK
備考
上下2段式でベイトリールも収納可能/可変仕切板上段12枚・下段5枚付
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。