クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の クラフトテープ
クラウンクラフトテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
07582164
品番
CR-KF51-OC
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
官公庁・公的機関・ISO取得企業などでの使用に適した、環境にやさしいテープです。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.145
基材
古紙使用
種類
ラミネートタイプ
粘着剤
ゴム系
材質
(巻芯)古紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×50
主な用途
梱包
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合