クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 布テープ
クラウン定番布テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
07582182
品番
TB-NT50X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
基材
スフ/PET製
粘着剤
ゴム系
仕様
日本製
材質
(巻芯)再生紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×25
RoHS指令(10物質対応)
対応