曜日別特売
クリアオレンジ ロッドスタンド BM-250 Light 明邦化学 07582280

※サンプル画像(詳細は各品番・カラーの仕様をご確認ください)

クリアオレンジ ロッドスタンド BM-250 Light 明邦化学 07582280
クリアオレンジ ロッドスタンド BM-250 Light 明邦化学 07582280
クリアオレンジ ロッドスタンド BM-250 Light 明邦化学 07582280
クリアオレンジ ロッドスタンド BM-250 Light 明邦化学 07582280
クリアオレンジ ロッドスタンド BM-250 Light 明邦化学 07582280
クリアオレンジ ロッドスタンド BM-250 Light 明邦化学 07582280
クリアオレンジ ロッドスタンド BM-250 Light 明邦化学 07582280

ロッドスタンド BM-250 Light

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個クリアオレンジ注文コード07582280品番クリアオレンジ
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

バケットマウスシリーズやランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120対応ロッドスタンド。スタンド本体をワンタッチで装着できるよう、フック形状のワンタッチユニットを採用することで、脱着が手軽に行えます。スタンドの長さを3段階に調節することができるので、あらゆるフィッシングシーンに対応可能。現場の声をフィードバックし、より実践的に鍛え上げたロッドスタンドです。
[装着可能商品]
BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)50×54×283(台座幅100クリアオレンジ備考スタンド穴径35mm/HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする