※サンプル画像(詳細は各品番・カラーの仕様をご確認ください)、

クリア VS-1200NDDM 明邦化学 07582341 クリア VS-1200NDDM 明邦化学 07582341

VS-1200NDDM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クリア 注文コード07582341 品番クリア
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

複数のビッグベイトを、まとめて収納したいアングラーには嬉しい、内寸高55mmのスペースを確保。BM-7000、VS-7070、VW-2070の下段にシステム収納が可能。
さらに、バランススタンド搭載のスタンディングモデルなのでケース自体が自立するため、タックルボックスへも収納しやすく、取り出す時は、指を掛けて引き抜けるスペースを設置した、キャッチアップシステムを採用しているので、蓋が開くことなくスムーズに取り出せます。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS 寸法(mm)255×190×60 クリア 備考VS-3020NDDMと同サイズ/「VS-7070、VW-2070、BM-7000」下段にシステム収納可能/可変仕切板4枚付/ワームプルーフ
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする