※サンプル画像(詳細は各品番・カラーの仕様をご確認ください)

クリアブルー ロッドスタンド BM-300 Light 明邦化学 07582490 クリアブルー ロッドスタンド BM-300 Light 明邦化学 07582490 クリアブルー ロッドスタンド BM-300 Light 明邦化学 07582490 クリアブルー ロッドスタンド BM-300 Light 明邦化学 07582490 クリアブルー ロッドスタンド BM-300 Light 明邦化学 07582490 クリアブルー ロッドスタンド BM-300 Light 明邦化学 07582490

ロッドスタンド BM-300 Light

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クリアブルー 注文コード07582490 品番クリアブルー
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

バケットマウスシリーズ・ランガンBOXシリーズ・サイドポケットBM-120に装着可能なロッドスタンド。ネジを使うことなく装着でき、アタッチメントと本体をスライドロックで固定することで安心感を向上。フットレストも衝撃で外れにくいセパレート構造を採用の、進化したロッドスタンドです。
[装着可能商品]
BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/プロテクトキャップ:エラストマー樹脂/ストッパー、アタッチメント:POM樹脂 寸法(mm)65×71×333(台座幅100 クリアブルー 備考スタンド穴径45mm/HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする