※サンプル画像(詳細は各品番・カラーの仕様をご確認ください)、
明邦化学
明邦化学の 釣具
明邦化学の ギア
VS-3010NS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリア
注文コード
07582569
品番
クリア
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
VS-7055・VW-2055下段にシステム収納可能。
浅型タイプ。
用途
釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体:ポリプロピレン/止具:ABS
寸法(mm)
205×145×28
色
クリア
備考
可変仕切板12枚付/ワームプルーフ
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。