DF-2724 インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07582630 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット
ライフジャケットの梱包パッケージを見直し、保管や移動時の持ち運びに便利な収納袋として再利用可能なものに変更。小型船舶用救命胴衣TYPE-Aを取得し、腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計を採用。両サイドにDリングを装備し、多彩なアクセサリーパーツの取り付けが可能。膨張時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで、船縁をスムーズに歩行可能。
・ハルキロバート社カット装置搭載
16HR-6F充気装置

質量(kg)約0.5 レッド サイズフリー 混率(%)表地:ナイロン100、メッシュ部ポリエステル100、気室:ナイロン100 ウエスト(cm)55〜140 浮力(kg)膨張時7.5(24時間以上)
注意
※承認印「桜マーク」は気室標示欄付近に押印されています。
※TYPEにより航行可能区域が異なります。詳しくは国土交通省HPをご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする