小原産業
小原産業の 運搬機器
小原産業の 運搬台車
小原産業の 平台車
万能キャスター台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07582666
品番
CS-535
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ゴム製キャスター使用で動きがスムーズ。床を傷つけにくい。
キャスターが見えにくいスマートなデザイン
植木鉢の置台に、重いもののちょっとした移動台に、押し入れやすき間の収納台に
用途
置台、移動台に
材質
本体/ポリプロピレン樹脂、キャスター/鉄、エラストマー
色
ブラウン
耐荷重(kg)
20
荷台寸法(幅)(mm)
300
荷台寸法(奥行)(mm)
300