透明ゲル両面テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(40個) 注文コード 07583111 品番 GRT-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

強粘着なのにキレイにはがせる!
透明なので目立ちにくい。
貼り付け可能な面:ガラス面、プラスチック面、金属面、塗装された木面、タイル面、塗装された大理石など。
貼り付けできない面:ゴム、シリコン、フッ素処理面、軟質素材面、その他破損しやすい面など。

用途ポスター等の掲示物(紙)、軽量物の滑り止め、固定、仮止めなど 材質本体/アクリル系粘着剤、剥離フィルム、/PET 透明 サイズ掲示物(紙):ハガキ〜A3サイズまで 使用温度範囲(℃)約-10〜70 寸法(Φmm)10 入数40
注意
※壁紙等の柔らかい素材面に使用する際は、マスキングテープ等で素材面を十分保護してから使用ください。
※ ゲル両面テープを剥がす際に、壁紙等の柔らかい素材が破損する可能性がございます。被害が出ても差し障りのない素材に使用ください。破損は一切の責任を負いかねます。
※ 気温10℃以下では接着しにくくなりますのでドライヤー等でテープと貼る面を温めてから貼付てください。
※ 電器絶縁用や人体には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする