折り畳式止水シート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード07583147 品番OBS-2080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

折りたたみ式水止めシートです。
ワイドサイズで広範囲で止水。
置くだけで水圧による固定・止水
連結して広い範囲の止水が可能です。
軽量なので持ち運びが簡単です。
滑り止めダイヤエンボスの底面です。
洗浄して繰り返し使用できます。

用途止水シートです 材質本体/ポリエチレン、専用クリップ/塩ビ 幅(mm)2枚連結時:約1530 厚さ(mm)3 質量(kg)1.3(1枚) ブルー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×250×200(1枚当たり) 入数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする