パネフリ工業
パネフリ工業の 水のう袋
折り畳式止水シート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
07583156
品番
OBS-2035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
折りたたみ式水止めシートです。
置くだけで水圧による固定・止水
連結して広い範囲の止水が可能です。
軽量なので持ち運びが簡単です。
滑り止めダイヤエンボスの底面です。
洗浄して繰り返し使用できます。
用途
止水シートです
材質
本体/ポリエチレン、専用クリップ/塩ビ
幅(mm)
3枚連結時:約980
厚さ(mm)
3
色
ブルー
質量(g)
900(1枚)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×250×200(1枚当たり)
入数
3